Llaves de vaso
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
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves de vaso
1V846121
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
Gedore Llave de vaso 11mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1V846121
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
11
Longitud total (mm)
254
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
125
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
11
Longitud total (mm)
254
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
125
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Anchura del cabezal (mm)
19
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
Sí
Marca
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Profundidad del cabezal 25 mm, longitud de la hoja 125 mm, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Números de artículo
Artículo No.
1V846121
EAN
4010886841273
UBB
500642487481
UNSPSC
27111725
Artículo del fabricante nr
1747142