text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de ruedas para camiones 28 x 32 mm


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Por favor, pida el pasador 27 D por separado, Por favor, pida el pasador giratorio 27 D por separado

Artículo No. G2508.028.032
Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 400
Longitud (mm) 400
En ángulo recto No
Adecuado para pernos hexagonales
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 400
Longitud (mm) 400
En ángulo recto No
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 28
Anchura de cabeza pequeña (mm) 41
Anchura del cabezal grande (mm) 46
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave 1 (mm) 28
Ancho de llave 2 (mm) 32
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1300
Codigo SA 8204200000
Type Wheel Wrench

Descripción

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Por favor, pida el pasador 27 D por separado, Por favor, pida el pasador giratorio 27 D por separado

Números de artículo

Artículo No. G2508.028.032
EAN 4010886622025
UBB 240232982191
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6220280
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.