text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de ruedas para camiones 24 x 27 mm


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Pedir la barra de sujeción 27 D por separado, Pedir el pasador giratorio 27 D por separado

Artículo No. G2508.024.027
Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 405
Longitud (mm) 400
En ángulo recto No
Adecuado para pernos hexagonales
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 405
Longitud (mm) 400
En ángulo recto No
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 27
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Anchura de cabeza pequeña (mm) 36
Anchura del cabezal grande (mm) 40
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave 1 (mm) 24
Ancho de llave 2 (mm) 27
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1100
Type Wheel Wrench

Descripción

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Pedir la barra de sujeción 27 D por separado, Pedir el pasador giratorio 27 D por separado

Números de artículo

Artículo No. G2508.024.027
EAN 4010886622520
UBB 203232949404
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6225240
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.