Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas
0P390007
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
Gedore Llave de pata de gallo 46 x 50 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0P390007
Longitud (mm)
395
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
50
Tamaño de llave pequeño (mm)
46
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud (mm)
395
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
50
Tamaño de llave pequeño (mm)
46
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
31.5
Altura del cabezal grande (mm)
33.5
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
74
Anchura del cabezal grande (mm)
79
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
Sí
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0P390007
EAN
4010886896884
UBB
500642419252
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
2297183
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando