text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de pata de gallo 3114 36 mm


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, nº 3114 = Suministro sin barra de sujeción, nº DS 3114 = Suministro con barra de sujeción 26 D, nº DS 3114 = Suministrado con bulón giratorio 26 D

Artículo No. G2478.360.001
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 315
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 36
Tamaño de llave pequeño (mm) 36
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 315
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 36
Tamaño de llave pequeño (mm) 36
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 12.8
Anchura de cabeza pequeña (mm) 68
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Modelo de llave acodada
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, nº 3114 = Suministro sin barra de sujeción, nº DS 3114 = Suministro con barra de sujeción 26 D, nº DS 3114 = Suministrado con bulón giratorio 26 D

Números de artículo

Artículo No. G2478.360.001
EAN 4010886667101
UBB 203120575303
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6671020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.