text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de pata de gallo 3114 32 mm


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, No. 3114 = Suministro sin barra de sujeción, No. DS 3114 = Suministro con barra de sujeción 26 D, No. DS 3114 = suministrado con perno giratorio 26 D

Numéro d'article G2478.320.001
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 32
Emballé par 1

Spécifications

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 32
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 11.8
Anchura de cabeza pequeña (mm) 61
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Modelo de llave acodada
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 745
Codigo SA 8204110000
Type Spanner

La description

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, No. 3114 = Suministro sin barra de sujeción, No. DS 3114 = Suministro con barra de sujeción 26 D, No. DS 3114 = suministrado con perno giratorio 26 D

Numéros d'articles

Numéro d'article G2478.320.001
EAN 4010886667095
UBB 203120575220
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6670990
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.