text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de pata de gallo 3114 17 mm


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, No. 3114 = Suministro sin barra de sujeción, No. DS 3114 = Suministro con barra de sujeción 26 D, No. DS 3114 = suministrado con perno giratorio 26 D

Artículo No. G2478.170.001
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6
Anchura de cabeza pequeña (mm) 33
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Modelo de llave acodada
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 170
Type Spanner

Descripción

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, No. 3114 = Suministro sin barra de sujeción, No. DS 3114 = Suministro con barra de sujeción 26 D, No. DS 3114 = suministrado con perno giratorio 26 D

Números de artículo

Artículo No. G2478.170.001
EAN 4010886667026
UBB 203120574645
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6670210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.