Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas planas
G2137
G2137.020.024
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
Gedore Llave de estrella TX 4 E20xE24
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Acero cromo-vanadio 31CrV3, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
226
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
226
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
24
Tamaño de llave pequeño (mm)
20
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
11.5
Altura del cabezal grande (mm)
13.5
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
24.5
Anchura del cabezal grande (mm)
28.5
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
155
Codigo SA
8204110000
Model
TX4
Type
Flat Ring Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero cromo-vanadio 31CrV3, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G2137.020.024
EAN
4010886606025
UBB
240120669819
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
6060220
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando