text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de estrella TX 4 E14xE18


Acero cromovanadio 31CrV3, cromado

Cikkszám
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8.5
Altura del cabezal grande (mm) 9.5
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 17
Anchura del cabezal grande (mm) 21
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Código de producto 8204110000
Model TX4
Type Flat Ring Spanner

Leírás

Acero cromovanadio 31CrV3, cromado

Cikkszámok

Cikkszám G2137.014.018
EAN 4010886606018
UBB 240120669736
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6060140

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.