text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de estrella TX 4 E10xE12


Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 12
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 7
Altura del cabezal grande (mm) 8
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 13
Anchura del cabezal grande (mm) 15
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore

Descripción

Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2137.010.012
EAN 4010886605998
UBB 240120669652
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6059990

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.