Llaves de percusión con boca en estrella
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
5H922246
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
Gedore Llave de estrella 95mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5H922246
Longitud (mm)
459
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
95
Modelo de llave simple
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
459
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
95
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
57
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
151
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Model
306 G 95
Type
Ring Slogging Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para utilizar con martillo neumático o percutor para apretar o aflojar, Forjado en caliente, pulido con chorro de arena, Forjado en caliente, pulido con chorro de arena
Números de artículo
Artículo No.
5H922246
EAN
4010886806210
UBB
500642418833
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
1416588