Llaves de percusión con boca en estrella
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
2F059070
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
Gedore Llave de estrella 90mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2F059070
Longitud (mm)
459
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
90
Modelo de llave simple
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
459
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
90
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
57
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
151
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para utilizar con martillo percutor o neumático para apretar o aflojar, Forjado en caliente, arenado, Forjado en caliente, arenado
Números de artículo
Artículo No.
2F059070
EAN
4010886806197
UBB
500642418676
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
1416553