text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de estrella 80mm

Artículo No. 6G998579
Longitud (mm) 406
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 70
Modelo de llave simple

Especificaciones

Longitud (mm) 406
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 70
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 50
Modelo de media luna No
Anchura del cabezal grande (mm) 126
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Gedore
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Descripción

Para utilizar con martillo percutor o neumático para apretar o aflojar, Forjado en caliente, arenado, Forjado en caliente, arenado

Números de artículo

Artículo No. 6G998579
EAN 4010886806128
UBB 500642418262
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 1416480
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.