text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Gedore Llave de estrella 70mm

Artículo No. 7F356155
Longitud (mm) 406
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 70
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No

Especificaciones

Longitud (mm) 406
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 70
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 50
Altura del cabezal grande (mm) 50
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 126
Anchura del cabezal grande (mm) 126
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Gedore
Codigo SA
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Números de artículo

Artículo No. 7F356155
EAN 4010886806067
UBB 500642417843
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 1416405
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.