Llaves de percusión con boca en estrella
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
3C427805
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
Gedore Llave de estrella 65mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3C427805
Longitud (mm)
380
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
65
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
45
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
380
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
65
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
45
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
108
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C427805
EAN
4010886806005
UBB
500642417686
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
1416332