Llaves de percusión con boca en estrella
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
5O052153
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
Gedore Llave de estrella 60mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5O052153
Longitud (mm)
380
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
60
Modelo de llave simple
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
380
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
60
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
45
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
108
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para utilizar con martillo percutor o neumático para apretar o aflojar, Forjado en caliente, arenado, Forjado en caliente, arenado
Números de artículo
Artículo No.
5O052153
EAN
4010886805978
UBB
500642417439
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
1416308