text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de estrella 55mm

Artículo No. 0C953381
Longitud (mm) 360
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 55
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 40

Especificaciones

Longitud (mm) 360
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 55
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 40
Modelo de media luna No
Anchura del cabezal grande (mm) 94
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Números de artículo

Artículo No. 0C953381
EAN 4010886805909
UBB 500642417272
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 1416227
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.