text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de estrella 50mm

Artículo No. 2Q264395
Longitud (mm) 360
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 50
Modelo de llave simple

Especificaciones

Longitud (mm) 360
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 50
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 40
Modelo de media luna No
Anchura del cabezal grande (mm) 94
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Descripción

Para utilizar con martillo percutor o neumático para apretar o aflojar, Forjado en caliente, arenado, Forjado en caliente, arenado

Números de artículo

Artículo No. 2Q264395
EAN 4010886805879
UBB 500642417017
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 1416197
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.