Llaves de percusión con boca en estrella
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
9A651301
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
Gedore Llave de estrella 46mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
9A651301
Longitud (mm)
340
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
46
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
35
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
340
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
46
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
35
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
79
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9A651301
EAN
4010886805800
UBB
500642416852
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
1416111