Llaves con dos bocas
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas
0U424749
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
Gedore Llave de estrella 400 36 x 41 mm 351 mm abierta, con hexágono doble
Añadir catálogo
Artículo No.
0U424749
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
351
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
41
Tamaño de llave pequeño (mm)
36
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
351
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
41
Tamaño de llave pequeño (mm)
36
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
25.2
Altura del cabezal grande (mm)
28.2
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
58
Anchura del cabezal grande (mm)
66
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
Sí
Marca
Gedore
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0U424749
EAN
4010886865811
UBB
500642419096
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
1933175