text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de estrella 400 10 x 12 mm 150 mm abierta, con hexágono


Anillo desplazado 15° respecto al eje, Abertura hexagonal desplazada 30°, Perfil UD desplazado 15°, Tamaños 8x10 a 12x14 mm con hexágono, Para aplicaciones en conductos hidráulicos/frenos, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no estandarizado, Abertura hexagonal desplazada 30°, Perfil UD desplazado 15

Numero articolo
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 12
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8
Altura del cabezal grande (mm) 9.5
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 20
Anchura del cabezal grande (mm) 24
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA 8204110000
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Descrizione

Anillo desplazado 15° respecto al eje, Abertura hexagonal desplazada 30°, Perfil UD desplazado 15°, Tamaños 8x10 a 12x14 mm con hexágono, Para aplicaciones en conductos hidráulicos/frenos, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, * no estandarizado, Abertura hexagonal desplazada 30°, Perfil UD desplazado 15

Numeri di articolo

Numero articolo G2140.010.012
EAN 4010886605103
UBB 240120669991
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6051070

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.