text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de estrella 32mm

Artículo No. 1Z313771
Longitud (mm) 270
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 32
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 25

Especificaciones

Longitud (mm) 270
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 32
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 25
Modelo de media luna No
Anchura del cabezal grande (mm) 51
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Gedore
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Números de artículo

Artículo No. 1Z313771
EAN 4010886805671
UBB 500642416282
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 1415972
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.