Llaves de percusión con boca en estrella
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
7N444281
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
Gedore Llave de estrella 22mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7N444281
Longitud (mm)
165
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
22
Tamaño de llave pequeño (mm)
22
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
165
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
22
Tamaño de llave pequeño (mm)
22
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
15
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
43
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Model
306
Type
Ring Slogging Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7N444281
EAN
4010886822777
UBB
500642415607
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
1344331