text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de doble boca 2 B 8x9 8 x 9

Artículo No. G2134.008.009
Protección de la superficie Cromado
Longitud 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 9

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6.5
Altura del cabezal grande (mm) 7.5
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 12.5
Anchura del cabezal grande (mm) 13.5
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca GEDORE

Descripción

Shallow offset Thin walled rings Gedore vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Números de artículo

Artículo No. G2134.008.009
EAN 4010886605127
UBB 240120603073
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6051230
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.