text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 UR ancho plano 21 mm longitud 274 mm dorso

Artículo No. 3H657132
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 264
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Longitud (mm) 274
Ancho de llave extremo abierto (mm) 21
Protección de la superficie Cromado
Peso 264
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 21
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 45.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 40
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 6.9
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 12.5
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 7 UR 21
Type Combination Ratchet Spanner

Descripción

Anillo desplazado 13° respecto al eje, perfil UD, ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, y 6° de 16 a 24 mm, para aflojar y apretar rápidamente con carraca, con cambio de palanca, alta transmisión del par, perfil hueco de cómodo agarre, geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, aspecto mate sin reflejos gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso, forjado en caliente, perfil hueco de cómodo agarre, geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T

Números de artículo

Artículo No. 3H657132
EAN 4010886889459
UBB 500642408446
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2244500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.