text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 R anchura entre planos 24 mm longitud 325 mm recta


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artículo No.
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 520
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 325
Ancho de llave extremo abierto (mm) 24
Protección de la superficie Cromado
Peso 520
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 24
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 52.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 48
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 7.9
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 14.8
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Números de artículo

Artículo No. G2111.240.001
EAN 4010886889237
UBB 500503853482
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297205

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.