text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 R anchura entre planos 21 mm longitud 274 mm recta

Cod Articol 3U449439
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 262
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No

Specificații

Longitud (mm) 274
Ancho de llave extremo abierto (mm) 21
Protección de la superficie Cromado
Peso 262
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 21
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 45.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 40
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 6.9
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 12.5
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model 7 R 21
Type Combination Ratchet Spanner

Numerele articolelor

Cod Articol 3U449439
EAN 4010886883440
UBB 500642408024
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2219433
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.