text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 R anchura entre planos 18 mm longitud 237 mm recta


Patrón plano, Perfil UD, Ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm y 5° de 30 a 36 mm, Para el aflojamiento y apriete rápido de carracas, Elevada transmisión del par, Perfil hueco cómodo de sujetar, Geometría resistente a la torsión con efecto de doble viga en T, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, Inserto de bloqueo y trinquete fosfatados al manganeso, Forjado en caliente, Para el aflojamiento y apriete rápido de carracas, Anillo 13° desplazado respecto al eje, reversible

Artículo No.
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 197
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 237
Ancho de llave extremo abierto (mm) 18
Protección de la superficie Cromado
Peso 197
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 18
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 40
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 34.6
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 6.1
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 11
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 171
Codigo SA 8204110000
Model 7 R 18
Type Combination Ratchet Spanner

Descripción

Patrón plano, Perfil UD, Ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm y 5° de 30 a 36 mm, Para el aflojamiento y apriete rápido de carracas, Elevada transmisión del par, Perfil hueco cómodo de sujetar, Geometría resistente a la torsión con efecto de doble viga en T, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, Inserto de bloqueo y trinquete fosfatados al manganeso, Forjado en caliente, Para el aflojamiento y apriete rápido de carracas, Anillo 13° desplazado respecto al eje, reversible

Números de artículo

Artículo No. G2111.180.001
EAN 4010886889206
UBB 500501918949
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297167

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.