text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 R ancho plano 36 mm longitud 480 mm recta

Artículo No. 7Z812154
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 1208
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No

Especificaciones

Longitud (mm) 480
Ancho de llave extremo abierto (mm) 26
Protección de la superficie Cromado
Peso 1208
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 26
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 75
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 70
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 10.2
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 18.9
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model 7 R 36
Type Combination Ratchet Spanner

Números de artículo

Artículo No. 7Z812154
EAN 4010886883426
UBB 500642413214
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2219557
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.