text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 R ancho 13 mm longitud 180 mm recta


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artículo No.
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 88
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 180
Ancho de llave extremo abierto (mm) 13
Protección de la superficie Cromado
Peso 88
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 13
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 30
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 25.7
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 4.7
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 9
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Números de artículo

Artículo No. G2111.130.001
EAN 4010886889183
UBB 500501918451
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297116

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.