text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de boca 534 ancho 15 mm longitud 231 mm


Con orificio para barras de sujeción 26 D y 26 RS (pedir por separado), acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabezas pulidas, cromadas, acero al cromo vanadio 31CrV3, cromadas, cabezas esmeriladas

Artículo No.
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 15
Longitud total (mm) 231
Adecuado para tommy bar
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave extremo abierto (mm) 15
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 15
Longitud total (mm) 231
Adecuado para tommy bar
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 15
Marca Gedore

Descripción

Con orificio para barras de sujeción 26 D y 26 RS (pedir por separado), acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cabezas pulidas, cromadas, acero al cromo vanadio 31CrV3, cromadas, cabezas esmeriladas

Números de artículo

Artículo No. G2166.150.001
EAN 4010886651254
UBB 203120559893
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6512570

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.