text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de boca 534 ancho 10 mm largo 179 mm


Con agujero para tommy bars 26 D y 26 RS (pedir por separado), GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Cabezas pulidas

Artículo No.
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 79
Adecuado para tommy bar
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave extremo abierto (mm) 10
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 79
Adecuado para tommy bar
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 50
Type Combination Swivel Head Wrench

Descripción

Con agujero para tommy bars 26 D y 26 RS (pedir por separado), GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Cabezas pulidas

Números de artículo

Artículo No. G2166.100.001
EAN 4010886651209
UBB 203120559307
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6512060

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.