text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de boca 12 pulgadas 300mm


Mordazas forjadas y templadas y forma especial de las mordazas para un agarre, sujeción y fijación seguros, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, niquelado, Cuerpo de las mordazas de chapa de acero de alta resistencia a la tracción, Mordaza superior soldada automáticamente - unión absolutamente firme con el cuerpo de chapa de acero, El diseño bien concebid

Artículo No. G2546.000.300
Aislamiento No
Longitud total (mm) 290
Apertura máx. de las mejillas (mm) 45
Pinzas de soldadura No
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 290
Apertura máx. de las mejillas (mm) 45
Pinzas de soldadura No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 975
Type Grip Wrench

Descripción

Mordazas forjadas y templadas y forma especial de las mordazas para un agarre, sujeción y fijación seguros, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, niquelado, Cuerpo de las mordazas de chapa de acero de alta resistencia a la tracción, Mordaza superior soldada automáticamente - unión absolutamente firme con el cuerpo de chapa de acero, El diseño bien concebido de las mordazas garantiza un contacto de tres puntos con todas las secciones de material, Taladro roscado soldado en la parte inferior, Sin ensanchamiento bajo las cargas más extremas, Desbloqueo seguro, Palanca de desbloqueo bajo presión constante del muelle especial, Palanca de desbloqueo bajo presión constante del muelle especial

Números de artículo

Artículo No. G2546.000.300
EAN 4010886640685
UBB 240102115484
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 6406890
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.