text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Llaves de dos bocas fijas
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de dos bocas fijas
Llaves de dos bocas fijas
4T982062
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
Gedore Llave anular 9mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4T982062
Ancho de llave (mm)
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
16 mm
Con manivela
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
9
Diseño
Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
16 mm
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
9
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura del cabezal grande (mm)
8
Modelo de media luna
No
Anchura del cabezal grande (mm)
15
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Forjado, Acero cromovanadio, Cromado mate, Con pasador de expulsión para desbloqueo, Cromado mate, Con pasador de bloqueo
Números de artículo
Artículo No.
4T982062
EAN
4002805872093
UBB
500642826068
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
7775360