text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave anular 41mm

Artículo No. 5X692002
Ancho de llave (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 28 mm
Con manivela No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 41
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 28 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 20.5
Modelo de media luna No
Anchura del cabezal grande (mm) 66
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Model 8799-41
Type Ring End Fitting

Descripción

Acero cromo-vanadio, Cromado mate, Con retención, Medidas especiales bajo pedido, Con retención, Medidas especiales bajo pedido

Números de artículo

Artículo No. 5X692002
EAN 4002805925652
UBB 500642841646
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 1565508
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.