text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave ajustable 60 S 8 C max. 25 mm longitud 207 mm con escala de ajuste

Artículo No. 8O579861
Protección de la superficie Cromado
Peso 340
Longitud (mm) 206.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 25
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) ['0.000', '25.000']

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 340
Longitud (mm) 206.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 25
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) ['0.000', '25.000']
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041200
Type Adjustable Spanner

Números de artículo

Artículo No. 8O579861
EAN 4010886873427
UBB 500642489206
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 1966316
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.