text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave ajustable 60 S 12 C max. 36 mm longitud 305 mm con escala de ajuste

Artículo No. 8A024207
Protección de la superficie Cromado
Peso 780
Longitud (mm) 305
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 36

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 780
Longitud (mm) 305
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 36
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) ['0.000', '36.000']
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Adjustable Spanner

Descripción

Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda, Con escala, El mecanismo protegido y la cara de golpeo adicional permiten aplicar golpes ligeros sin perjudicar la función de la llave, Mango cómodo de 2 componentes (versiones JC y JP) para un trabajo sin fatiga, El rebaje de agarre garantiza una sujeción segura, incluso con las manos grasientas, Agujero para colgar, Acero cromo-vanadio, Versión C niquelada y cromada, cabeza rectificada, Versión P fosfatada al manganeso, cabeza rectificada, Versión JP y JC completa con mango de plástico, Versión PK = gancho revestido de plástico, Versión JP y JC = adicionalmente con mango de plástico, Con agujero para colgar

Números de artículo

Artículo No. 8A024207
EAN 4010886933619
UBB 500642490279
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 2668890
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.