Sleutelgereedschap
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
0G077766
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
Gedore Llave ajustable 2C-8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0G077766
Peso
360
Longitud (mm)
206.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
25
Modelo de baja chispa
No
Escala (mm)
['0.000', '25.000']
Comprobado según ISO 6787
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
360
Longitud (mm)
206.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
25
Modelo de baja chispa
No
Escala (mm)
['0.000', '25.000']
Comprobado según ISO 6787
Sí
Posición de la boca (°)
15
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041200
Model
60 S 8 JP
Type
Adjustable Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G077766
EAN
4010886873434
UBB
500632575915
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
1966308