text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave ajustable 2C-12


Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda, Con escala, El mecanismo protegido y la superficie de golpeo adicional permiten aplicar golpes ligeros sin perjudicar la función de la llave, Mango cómodo de 2 componentes (versiones JC y JP) para trabajar sin fatiga, El rebaje de agarre garantiza una sujeción segura, incluso con las manos grasientas, Agujero para colgar, Acero cromo-vanadio, Versión C niquelada y cromada, cabeza rectificada, Versión P fosfatada al manganeso, cabeza rectificada, Versión JP y JC completa con mango de plástico, Versión PK = gancho revestido de plástico, Versión JP y JC = adicionalmente con mango de plástico, Con agujero para colgar

Artículo No. 1Y316273
Peso 860
Longitud (mm) 305
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 36
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 860
Longitud (mm) 305
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 36
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) ['0.000', '36.000']
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041200
Type Adjustable Wrench

Descripción

Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda, Con escala, El mecanismo protegido y la superficie de golpeo adicional permiten aplicar golpes ligeros sin perjudicar la función de la llave, Mango cómodo de 2 componentes (versiones JC y JP) para trabajar sin fatiga, El rebaje de agarre garantiza una sujeción segura, incluso con las manos grasientas, Agujero para colgar, Acero cromo-vanadio, Versión C niquelada y cromada, cabeza rectificada, Versión P fosfatada al manganeso, cabeza rectificada, Versión JP y JC completa con mango de plástico, Versión PK = gancho revestido de plástico, Versión JP y JC = adicionalmente con mango de plástico, Con agujero para colgar

Números de artículo

Artículo No. 1Y316273
EAN 4010886933596
UBB 500632576335
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 2668882
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.