Sleutelgereedschap
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
1Y860303
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
Gedore Llave ajustable 12
Añadir catálogo
Artículo No.
1Y860303
Peso
860
Longitud (mm)
305
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
36
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
860
Longitud (mm)
305
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
36
Modelo de baja chispa
No
Escala (mm)
['0.000', '36.000']
Comprobado según ISO 6787
Sí
Posición de la boca (°)
15
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Type
Adjustable Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda, Con escala, El mecanismo protegido y la cara de golpeo adicional permiten aplicar golpes ligeros sin perjudicar la función de la llave, Mango cómodo de 2 componentes (versiones JC y JP) para un trabajo sin fatiga, El rebaje de agarre garantiza una sujeción segura, incluso con las manos grasientas, Agujero para colgar, Acero cromo-vanadio, Versión C niquelada y cromada, cabeza rectificada, Versión P fosfatada de manganeso, cabeza rectificada, Versión JP y JC completa con mango de plástico, Versión PK = gancho revestido de plástico, Versión JP y JC = adicionalmente con mango de plástico, Con agujero para colgar
Números de artículo
Artículo No.
1Y860303
EAN
4010886933633
UBB
500642490436
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
2668904