text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Gedore Llave acodada 25 V 9 9 mm


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No.
Flexible No
Ancho de llave (mm) 9
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Flexible No
Ancho de llave (mm) 9
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 35
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales No
Anchura del cabezal (mm) 16.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 11
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2451.090.001
EAN 4010886619483
UBB 203232941146
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 6194850

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.