Accesorios
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
G2381.003.095
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
Gedore Junta universal KB3095
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
With square drive as per DIN 3121 - G 10, ISO 1174 Gedore special steel, manganese-phosphated
Descripción completa
Artículo No.
G2381.003.095
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
50
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
50
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
10
Probado según ISO 3316
No
Marca
Gedore
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Universal joint 3/8" for impact sockets
Números de artículo
Artículo No.
G2381.003.095
EAN
4010886626245
UBB
240122732805
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
6262440