text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore JUMBO 1440 Z-91 Caja de Herramientas Acero 918 x 537 x 440mm

Artículo No. 8Q454787
Anchura 918
Diseño Caja de herramientas
Altura 537
Profundidad 440
Grillete con candado

Especificaciones

Anchura 918
Diseño Caja de herramientas
Altura 537
Profundidad 440
Grillete con candado
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble
Número total de compartimentos 1
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Gedore
Model 1440 Z-91

Descripción

Protección óptima contra la corrosión, protegido contra el agua pulverizada, Fabricado con técnica de unión a presión, garantiza la máxima robustez, Herrajes metálicos robustos y bisagras protegidas, Tope para mantener la tapa abierta, Asas de transporte anchas, Carga máx. 150 kg, Se puede cerrar con candado, Interior forrado, Bandeja extraíble para piezas pequeñas (ES 1440), Con bandeja para piezas pequeñas (ES 1440)

Números de artículo

Artículo No. 8Q454787
EAN 4010886662915
UBB 500642338643
UNSPSC 24113106
Artículo del fabricante nr 6629170
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.