text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Gedore D 21 EMU-10 de 15 piezas y 1 pulgada de ancho entre planos 36-80 mm


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca de palanca reversible, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 765 x 289 x 105 mm, Dimensiones: 765 x 289 x 105 mm

Artículo No. G2294.001.770
Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 1 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 15
Tamaño de conexión (mm) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 1 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 15
Tamaño de conexión (mm) 25
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca de palanca reversible, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 765 x 289 x 105 mm, Dimensiones: 765 x 289 x 105 mm

Números de artículo

Artículo No. G2294.001.770
EAN 4010886618165
UBB 203122604986
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6181600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.