text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de puntas D 20 KMU-20 D 20 KMU-20


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca reversible robusta de palanca con desbloqueo por botón, En caja de plástico, Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm, Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm

Artículo No. G2290.001.895
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 37
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 37
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Número de casquillos para destornillador 8
Número de vasos Torx 7
Número de vasos hexagonales 4
Número de puntas de inserción 22
Con carraca

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca reversible robusta de palanca con desbloqueo por botón, En caja de plástico, Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm, Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm

Números de artículo

Artículo No. G2290.001.895
EAN 4010886854747
UBB 500504554634
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 1822373
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.