text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de puntas 30 GMU-3 30 G MU-3


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, Juego U-10 con carraca de cambio de palanca reversible, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Artículo No. G2291.001.805
Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 12
Número total de herramientas 17
Tamaño de conexión (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 12
Número total de herramientas 17
Tamaño de conexión (mm) 10
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, Juego U-10 con carraca de cambio de palanca reversible, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. G2291.001.805
EAN 4010886623596
UBB 240158623860
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 6235980
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.