text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de puntas 19 V20U-10 19 V20-U-10


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, 1/4" con carraca de dentado fino U-3, 1/2" con carraca de palanca reversible U-10 T, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Artículo No. G2292.002.285
Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión Varios
Número de llaves de vaso 23
Número total de herramientas 50
Número de casquillos para destornillador 8
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión Varios
Número de llaves de vaso 23
Número total de herramientas 50
Número de casquillos para destornillador 8
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 9
Con carraca

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, 1/4" con carraca de dentado fino U-3, 1/2" con carraca de palanca reversible U-10 T, En caja de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. G2292.002.285
EAN 4010886615744
UBB 203122591027
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6157490
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.