text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de puntas 19 IMU-10 19 IMU-10


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca reversible de cambio de palanca, con desbloqueo por pulsador, En maletín de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones 425 x 277 x 55 mm, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Artículo No. G2292.002.265
Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 12
Número total de herramientas 27
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de metal
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 12
Número total de herramientas 27
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de casquillos para destornillador 4
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 7
Con carraca

Descripción

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Con carraca reversible de cambio de palanca, con desbloqueo por pulsador, En maletín de chapa de acero azul de GEDORE, Dimensiones 425 x 277 x 55 mm, Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. G2292.002.265
EAN 4010886613979
UBB 203122586829
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 6139750
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.