text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de llaves fijas dobles H 6-8 H6-8 8 piezas


Según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Modelo delgado, eje ovalado, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Mordaza: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Sujeción segura gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industrial de

Artículo No. G2130.001.820
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Otro
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 8
Número total de herramientas 8
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Otro
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 8
Número total de herramientas 8
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 0
Anchura de la llave (mm) ['6.000', '22.000']
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1000
Model H6-8
Type Double Open Ended Spanner Set

Descripción

Según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Modelo delgado, eje ovalado, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Mordaza: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Sujeción segura gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2130.001.820
EAN 4010886607947
UBB 203120456264
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6079400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.