text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de llaves fijas dobles 6-122 ISO 12 piezas


Según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Modelo delgado, eje ovalado, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Mordaza: rectificada con precisión a la medida nominal exacta para obtener zonas de contacto óptimas, Sujeción segura gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industr

Artículo No. G2130.001.850
Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 12
Número total de herramientas 12
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 12
Número total de herramientas 12
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 0
Anchura de la llave (mm) ['6.000', '34.000']
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2600
Model 6-122 ISO
Type Double Open Ended Spanner Set

Descripción

Según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Modelo delgado, eje ovalado, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Mordaza: rectificada con precisión a la medida nominal exacta para obtener zonas de contacto óptimas, Sujeción segura gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2130.001.850
EAN 4010886607831
UBB 240120669405
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6078350
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.